Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K50X58X20-B/0-7

Needle roller cage assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K50X58X20-B/0-7
Rubix:d338213
Producator:0006193536063
EAN:4012802694413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K50X58X20-B/0-7 INA - INA NEEDLE BEARING CAGE K50X58X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Puncte forte

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplicații

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x58x58 mm
Logistic Greutate75 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime20 mm
Seriek
Viteza de referință5400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r62000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35500 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere