Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K80X88X46-ZW-A/0-7
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K80X88X46-ZW-A/0-7
Rubix:d335362
Producator:0000268836063
EAN:4047643172783

Detalii produs : K80X88X46-ZW-A/0-7 INA - K80X88X46-ZW-A/0-7 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 46x88x88 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 260 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 88 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Serie | k..-zw |
| Viteza de referință | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 231000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 88000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
