Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K60X65X20-A/-2-4
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K60X65X20-A/-2-4
Rubix:d1239499
Producator:0002799190063
EAN:4012802699562

Detalii produs : K60X65X20-A/-2-4 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA K60X65X20-A/-2-4
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | k |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
