Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA KZK22X29X16/0-7/QN4.42
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:KZK22X29X16/0-7
INA:KZK22X29X16/0-7/QN4.42
Rubix:d337309
Producator:0012152646563
EAN:4012802694796

Detalii produs : KZK22X29X16/0-7/QN4.42 INA - KZK22X29X16/0-7/QN4.42 INA
Needle roller cage assembly KZK, single row, similar KZK, crank pin bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 29 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | kzk |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
