Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K15X21X15-A/0-2
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K15X21X15-A/0-2
Rubix:d1236015
Producator:0006221760061
EAN:4054369072624

Detalii produs : K15X21X15-A/0-2 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA K15X21X15-A/0-2
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,43 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | k |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14300 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
