Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA K55X60X20-B/0-6
Needle roller cage assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:K55X60X20-B/0-6
Rubix:d1227345
Producator:0006214635063
Detalii produs : K55X60X20-B/0-6 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA K55X60X20-B/0-6
Needle roller cage assembly K, single row
Puncte forte
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | k |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
