Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA FF2010/0-2
Needle Roller Flat Cage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:FF2010/0-2
Rubix:d1230368

Documente
Detalii produs : FF2010/0-2 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA FF2010/0-2
Flat cage, single row
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | ff |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 61900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere