Referințe
INA:NRB2,5X7,8-G2/0-10
Rubix:d1225421
Producator:0000507179065
EAN:4054363581818

Detalii produs : NRB2,5X7,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2,5X7,8-G2/0-10
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 2,5x2,5x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 0,3 g |
| Diametrul exterior | 2.5 mm |
| Lungime | 7.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere