Rola cu ace INA NRB2X5,8-G2/0-10

Needle roller

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:NRB2X5,8-G2/0-10
Rubix:d1240057
Producator:0001677469065
EAN:4054363718740
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior2 mm
Lungime5.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NRB2X5,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB2X5,8-G2/0-10


Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate0,14 g
Diametrul exterior2 mm
Lungime5.8 mm
5,8 mm
5,8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere