Referințe
INA:NRB3X25,4-G2/0-10
Rubix:d1226357
Producator:0001808319065
EAN:4054363959129

Detalii produs : NRB3X25,4-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB3X25,4-G2/0-10
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,39 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Lungime | 25.4 mm |
| 25,4 mm | |
| 25,4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
