Referințe
INA:NRB5X19,8-G2/0-10
Rubix:d1224432
Producator:0000485349065
EAN:4054365272004

Detalii produs : NRB5X19,8-G2/0-10 INA - NEEDLE ROLLER INA NRB5X19,8-G2/0-10
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Lungime | 19.8 mm |
| 19,8 mm | |
| 19,8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere