Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG220408-PR4225
Negative insert CNMG 1204
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG220408-PR4225
Rubix:d671180
Producator:5754222
EAN:12087994

Detalii produs : TNMG220408-PR4225 SANDVIK - TNMG220408-PR4225 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4225 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 22 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.7938 mm |
| Dimensiune insert | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
