Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160408-MM1025
Negative insert TNMG 1604
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160408-MM1025
Rubix:d639080
Producator:5753911
EAN:80002444



Detalii produs : TNMG160408-MM1025 SANDVIK - TNMG160408-MM1025 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 1025 |
|---|---|
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
