Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160412-KM3215
Negative insert TNMG 1604
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160412-KM3215
Rubix:d679830
Producator:5754102



Detalii produs : TNMG160412-KM3215 SANDVIK - TNMG160412-KM3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | km3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 13.6 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
