Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6206 JV
NILOS ring for single-row grooved ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6206 JV
Rubix:47788
Producator:6206JV
EAN:7316578056695




Detalii produs : 6206 JV NILOS - NILOS INEL 6206 JV
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Nilos ring for single-row grooved ball bearings. Sealing at the inner rolling bearing ring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere