Referințe
FAG:NJ210-E-XL-M1-C4
Rubix:d1241929
Producator:0190073880040

Detalii produs : NJ210-E-XL-M1-C4FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ210-E-XL-M1-C4
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 69000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 75000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
