Referințe
Ref. înlocuită:NJ1017-XL-M1-S1-C3
FAG:NJ1017-XL-M1-C3
Rubix:d1247296
Producator:0392830890030
EAN:4054372909610

Detalii produs : NJ1017-XL-M1-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ1017-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing NJ..-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 103000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 93000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
