Alte pompe centrifuge Grundfos NKE 65-200/170S2A2F2AE-SBQQE
NKE Series 2000
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:NKE 65-200/170S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:d1347749
Producator:99539729
EAN:5713830753507
Detalii produs : NKE 65-200/170S2A2F2AE-SBQQE GRUNDFOS - OTHER CENTRIFUGAL PUMPS GRUNDFOS NKE 65-200/170S2A2F2AE-SBQQE
Informații tehnice
atribute
| Putere | 1.5 kW |
|---|---|
| Curge | 1085 l/min |
| Înălțimea represiunii | 170 m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

