Referințe
Kipp:K0175.516X40
Rubix:d627431
EAN:4059245071647



Detalii produs : 06335-516X40 KIPP - 06335-516X40 KIPP
CLAMPING LEVER NON-ADJUSTABLE SIZE:2
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 133 g |
|---|---|
| Model | 0175.516x40 |
| Lungime | 40 mm |
| Culoare | negru |
| Mărime | 5 |
| Material | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere