Role abrazive Format 84360240, 9884360240
Non-woven abrasive roll 10mx115mm sf S
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:84360240, 9884360240
Rubix:d813002
Producator:84360240
EAN:4317784559799

Detalii produs : 9884360240 FORMAT - 9884360240 FORMAT
Abrasive fleece rolls, silicon-carbide (SiC)
Design: Very flexible abrasive fleece. Roll length 10 m.Application: For all metalwork. Ideal for finishing and polishing surfaces. Can be used wet and dry.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 10000 mm |
|---|---|
| Lățime | 115 mm |
| Bob | foarte bine |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
