Colier Norres 212-0035-0000

Norres CLAMP 212 bridge trowel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Norres:212-0035-0000
Rubix:d530764
Producator:212-0035-0000
EAN:4049645026385
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul de prindere44 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 212-0035-0000 NORRES - NORRES 212-0035-0000 CLAMP 212 FOR ID 38-44


The CLAMP 212 is a bridge trowel for mounting externally corrugated spiral hoses. Due to the special bridge geometry, a largely dense and tensile connection is created. The trowel is easy and quick to mount and reusable.

Informații tehnice


atribute
Diametrul de prindere44 mm
Domeniu de strângere, minim35 mm
Domeniu de strângere, maxim55 mm
Lățime9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere