Referințe
Norton:66252925496
Rubix:d1213346



Detalii produs : 66252925496 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252925496
Special worksite range.
Aplicații
Steel and stainless steel on electric or pneumatic machines.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 150 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | vulcan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
