Referințe
Gates:6G6FP
Rubix:d495624
Producator:7100-01052-5
EAN:5412571527971

Detalii produs : 6G6FP GATES - 6G6FP GATES
Puncte forte
NPTF threaded adapter.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | fp |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
