Referințe
Gates:12GS12MP
Rubix:d492460
Producator:7347-02044-5
EAN:5412571550535

Detalii produs : 12GS12MP GATES - 12GS12MP GATES
Puncte forte
NPTF outer threaded connection.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 155 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | barbed '' |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mp |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 19.05 mm |
| Presiune | 413.686 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
