Referințe
NSK:H215
Rubix:d417728
EAN:00747023002023
Detalii produs : H215 NSK - NSK ADAPTOR SLEEVE H215
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

