Referințe
NSK:H2315
Rubix:d417859
EAN:00747023002122
Detalii produs : H2315 NSK - NSK ADAPTOR SLEEVE H2315
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 73 mm |
| Diametrul exterior | 98 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

