Piuliță canelată și piuliță de blocare NSK AN13, Filet interior: M65x2 | Diametrul nominal (metric): 65 mm
NSK Groove Nut AN
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:AN13
Rubix:d411681
Producator:AN13 N
EAN:00029176527456

Documente
Detalii produs : AN13 NSK - NSK LOCK NUT AN13
Nut for rolling bearings (for adaptors and shafts).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 203 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 65 mm |
| Filet interior | m65x2 |
| Diametrul exterior | 79 mm |
| Diametru pe apartamente | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
