Piuliță canelată și piuliță de blocare NSK AN19, Filet interior: M95x2 | Diametrul nominal (metric): 95 mm
NSK Groove Nut AN
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:AN19
Rubix:d409455
Producator:AN19 N
EAN:00029176527470

Documente
Detalii produs : AN19 NSK - NSK LOCK NUT AN19
Nut for rolling bearings (for adaptors and shafts).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 660 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 95 mm |
| Filet interior | m95x2 |
| Pas de tăiere a firului | 2 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametru pe apartamente | 95 mm |
| Greutate | 0.66 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
