Rulment cu role sferice NSK 21307CDKE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 21307 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:21307CDKE4C3
Rubix:d410810
Producator:21307CDKE4C3 N





Detalii produs : 21307CDKE4C3 NSK - 21307CDKE4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 530 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 7100 rpm |
| Limitați viteza | 5300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 76000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 71500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
