Rulment cu role sferice NSK 23156CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23156 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23156CAME4C3
Rubix:d409069
Producator:23156CAME4C3 N
EAN:00029176075438





Detalii produs : 23156CAME4C3 NSK - NSK SPHERICAL ROLLER BEARING 23156CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 146 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2790000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere