Rulment cu role sferice NSK 23232CKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23232 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23232CKE4
Rubix:d404298
Producator:23232CKE4 N
EAN:00029176031892




Detalii produs : 23232CKE4 NSK - NSK SPHERICAL ROLLER BRG 23232CKE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 104 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1770000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1100000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere