Rulment cu role sferice NSK 23234CKE4
NSK Spherical Roller Bearing: 23234 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23234CKE4
Rubix:d412291
Producator:23234CKE4 N
EAN:00029176523878





Detalii produs : 23234CKE4 NSK - NSK SPHERICAL ROLLER BRG 23234CKE4:NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 110 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1910000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1200000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere