Rulment cu role sferice NSK 23256CAMKE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23256 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23256CAMKE4C3
Rubix:d408280
Producator:23256CAMKE4C3 N





Detalii produs : 23256CAMKE4C3 NSK - 23256CAMKE4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 146000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 176 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 750 rpm |
| Limitați viteza | 670 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
