Rulment cu role sferice NSK 23272CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 23272 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23272CAME4
Rubix:d411345
EAN:00029176078316





Detalii produs : 23272CAME4 NSK - 23272CAME4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 232 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 450 rpm |
| Limitați viteza | 500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4800000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
