Rulment cu role sferice NSK 23972CAME4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 23972 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:23972CAME4C3
Rubix:d412956
Producator:23972CAME4C3 N
EAN:00029176428791





Detalii produs : 23972CAME4C3 NSK - 23972CAME4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3050000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1730000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
