Rulment cu role sferice NSK 24048CE4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 24048 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:24048CE4C3
Rubix:d403693
Producator:24048CE4C3 N
EAN:00029176075384





Detalii produs : 24048CE4C3 NSK - 24048CE4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42012 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1390000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere