Rulment cu role sferice NSK 24056CAMK30E4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 24056 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:24056CAMK30E4C3
Rubix:d409635
Producator:24056CAMK30E4C3 N
EAN:00029176691010





Detalii produs : 24056CAMK30E4C3 NSK - 24056CAMK30E4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 850 rpm |
| Limitați viteza | 800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2350000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
