Rulment cu role sferice NSK 24084CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 24084 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:24084CAME4
Rubix:d409812
Producator:24084CAME4 N
EAN:00029176529733





Detalii produs : 24084CAME4 NSK - 24084CAME4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 199000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 480 rpm |
| Limitați viteza | 480 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3750000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere