Rulment cu role sferice NSK 24192CAMK30E4C3
NSK Spherical Roller Bearing: 24192 Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:24192CAMK30E4C3
Rubix:d413049
Producator:24192CAMK30E4C3 N
EAN:00029176089787





Detalii produs : 24192CAMK30E4C3 NSK - 24192CAMK30E4C3 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 525000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 760 mm |
| Lățime | 300 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 280 rpm |
| Limitați viteza | 400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
