Referințe
NSK:AHX318
Rubix:d417872
EAN:00747023155552
Detalii produs : AHX318 NSK - AHX318 NSK
NSK extraction sleeve for metric shafts AHX series
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Lățime | 53 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

