Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7009, Diametrul exterior: 75 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 16 mm
NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7001
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:7009
Rubix:152208
EAN:4547359430066



Detalii produs : 7009 NTN - NTN RULMENT 7009
Angular contact ball bearing, polyamide cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 75x75x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 240 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Unghi | 30 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere