Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7205B, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 15 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7205B

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7205B
Rubix:d416377
EAN:4547359438383
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7205B NTN - NTN 7205B ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearings, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x52x15 mm
Logistic Greutate138 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7200
Cușcăoțel
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r9400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.