Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7300, Diametrul exterior: 35 mm | Diametrul interior: 10 mm | Lățime: 11 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7300

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:7300
Rubix:d419808
EAN:4547359447866
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7300 NTN - NTN 7300 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearings, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x35x11 mm
Logistic Greutate54 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7300
Cușcăoțel
Unghi30 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r4950 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr11200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.