Rulment cu bile cu contact unghiular NTN 7414BG, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 42 mm

NTN - Angular Contact Ball Bearing - 7409

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:7414BG
Rubix:d422768
EAN:4547359454512
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime42 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7414BG NTN - NTN 7414BG ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing, brass cage inner ring guided

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)180x180x42 mm
Logistic Greutate5780 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime42 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie7400
Cușcăalamă
Unghi40 °
Sarcină statică de bază, radială - C0r109000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr139000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.