Referințe
NTN:UCFA210D1
Rubix:d421244
EAN:4547359212648

Detalii produs : UCFA210D1 NTN - NTN UCFA210D1 BEARING UNIT
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x120x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2245 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 51.6 mm |
| Înălțime | 190 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere