Referințe
NTN:S-UCF211D1
Rubix:d415636
EAN:4547359176964



Detalii produs : S-UCF211D1 NTN - NTN S-UCF211D1 BEARING UNIT
NTN - Bearing Unit - S-UCF211D1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 55.6 mm |
| Lungime | 162 mm |
| Serie | ucf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Greutate | 3400 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere