Referințe
NTN:UCFC218D1
Rubix:d420804
EAN:4547359214024

Detalii produs : UCFC218D1 NTN - NTN UCFC218D1 BEARING UNIT
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 332x340x124 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 13760 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Lățime | 96 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Greutate | 13000 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere