Referințe
NTN:UCFX13-208D1
Rubix:d414928
EAN:4547359217704



Detalii produs : UCFX13-208D1 NTN - NTN UCFX13-208D1 BEARING UNIT
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 300x200x125 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7125 g |
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Lățime | 74.6 mm |
| Serie | ucfx00 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere