Rulment cu role cilindrice NTN N307C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - N307C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:N307C3
Rubix:d416441
EAN:4547359151305



Detalii produs : N307C3 NTN - NTN N307C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 490 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere