Rulment cu role cilindrice NTN N315C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - N315C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:N315C3
Rubix:d417336
EAN:4547359151787



Documente
Detalii produs : N315C3 NTN - NTN N315C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3340 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 205000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 211000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere